Legrand - Plastron metal a vis modulaires dans XL34000-XL3800 - hauteur 150mm - 36 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1950 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 36
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060209506
Réf. Sonepar
00001020950
Réf. Fournisseur
020950
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
850 mm
hauteur
150 mm
adapté à la largeur de boîtier
910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1950 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron métal à vis imperdables pour montage d'appareils modulaires dans XL³4000 ou XL³800 - hauteur 150mm - 36 modules
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 150mm pour montage d'appareils modulaires
A vis imperdables
36 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables