Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060215040
Réf. Sonepar
00001021504
Réf. Fournisseur
021504
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
14x51 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm sans microrupteur 3P 4,5 modules - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 3P
4,5 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables