Legrand - Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastre cadenassable - tripolaire 25A

Legrand - Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastre cadenassable - tripolaire 25A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060221027

Réf. Sonepar

00001022102

Réf. Fournisseur

022102

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

25 A

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

400 V

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

25 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.43 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V

10 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP65

Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable tripolaire 25A IP2X pour la coupure et le sectionnement des phases - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Interrupteur sectionneur rotatif complet - Tripolaire
25A -Encastré cadenassable
Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Equipé de borniers non réversibles
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables