Legrand - Inter-sectionneur rotatif complet encastre cadenassable 4P neutre a gauche 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060221126
Réf. Sonepar
00001022112
Réf. Fournisseur
022112
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
25 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
400 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V
10 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable tétrapolaire Neutre à gauche 25A IP2X pour la coupure et le sectionnement des phases - Ouverture positive des contacts - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur rotatif complet - Trétrapolaire neutre à gauche
25A -Encastré cadenassable
Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Equipé de borniers non réversibles
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables