Legrand - Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
convient pour montage au sol - Oui
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
finition de l'inverseur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060221300
Réf. Sonepar
00001022130
Réf. Fournisseur
022130
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
32 A
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
400 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
11 kW
puissance de commutation à 400 V
12.8 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP40
Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 32A - Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
Les Atouts de l'article:
Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable 32A Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables