Legrand - Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximite - tripolaire - 20A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060221720
Réf. Sonepar
00001022172
Réf. Fournisseur
022172
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
20 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
400 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V
8 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
6 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tripolaire 20A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - jaune
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
Tripolaire - 20A
Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance
Applications : - coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée) - moteurs - machines fixes ou mobiles - climatiseurs
Boîtier jaune
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables