Legrand - Manette - interrupteur-sectionneur rotatif - composable - D22 - 20-32A - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060222512
Réf. Sonepar
00001022251
Réf. Fournisseur
022251
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
rouge
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
Manette cadenassable IP65 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 20A à 32A - carré66 - jaune et rouge - pour panneau fixation Ø22mm
Les Atouts de l'article:
Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Jaune et rouge - 20A à 32A - carré66 - IP65
Pour panneau fixation Ø22mm
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables