Legrand - Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 2P commande laterale droite et poignee noire

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060225032

Réf. Sonepar

00001022503

Réf. Fournisseur

022503

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

2

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

32 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

500 V

tension de fonctionnement normale

500...500 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

32 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

17 kW

puissance de commutation à 400 V

17 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

100 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP2X

Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 2P à commande latérale droite avec poignée noire - 4 + 3,5 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques - raccordement par borne à cage 16mm²

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 2P à commande latérale droite - 4 modules + 3,5 modules
Raccordement par borne à cage 16mm²
Poignée noire - Possibilité de commande extérieure avec référence 022734
Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
Version plastronnable - Commande latérale directe à droite, livrée avec :- joint assurant le maintien de l'IP55 de l'enveloppe- visseries- gabarit de perçage autocollant- axe de prolongement 30mm à 170mm, pour réalisation d'une commande extérieure

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables