Legrand - Interrupteur-sectionneur Vistop 63A - 3P avec commande frontale et poignee noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060225124
Réf. Sonepar
00001022512
Réf. Fournisseur
022512
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
63 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
35 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
63 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
63 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
2.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
35 kW
puissance de commutation à 400 V
35 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
7 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP2X
Interrupteur-sectionneur Vistop 63A 3P à commande frontale avec poignée noire cadenassable en position ouverte - 7 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur Vistop 63A 3P à commande frontale directe - 7 modules Raccordement par bornes à cage avec serrage vis Pz2 - Fixation sur rail symétrique EN 60715 Poignée noire cadenassable en position ouverte : 1 à 3 cadenas Ø6mm référence 022797 Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques Version plastronnable - Commande frontale directe ou extérieure avec référence 022732 à commander séparément
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables