Legrand - Coffret de proximite 25A IK07 3P+N pour coupure , sectionnement moteur 1 vitesse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060226022
Réf. Sonepar
00001022602
Réf. Fournisseur
022602
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
25 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
25 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
1 kA
puissance de commutation à 400 V
10 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Les Atouts de l'article:
Coffret de proximité 25A - IK07 pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
Composé :- d'un boîtier isolant avec socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage- 2 vis de blocage anti-fraude- 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2x10mm²)
3P+N
Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O (avec 4 cadenas Ø6mm référence 022797)
Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables