Legrand - Coffret de proximite 32A IK07 4P - inter-sectVistop + bornier de terre Viking 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060226077
Réf. Sonepar
00001022607
Réf. Fournisseur
022607
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
32 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
tension de fonctionnement normale
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
32 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
32 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
17 kW
puissance de commutation à 400 V
17 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Coffret de proximité 32A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 21 P - ISO25 - raccordement par bornes à cage 16mm² - capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Les Atouts de l'article:
Coffret de proximité 32A - IK07
Composé :- d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF- d'un bornier de terre (Viking3)- 2 presse-étoupe 21 P - ISO25
4P
Raccordement par bornes à cage 16mm²
Capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables