Legrand - Coffret de proximite 63A IK07 4P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • convient pour montage au sol - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060226176

Réf. Sonepar

00001022617

Réf. Fournisseur

022617

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu)

63 A

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

convient pour montage au sol

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

63 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

35 kW

puissance de commutation à 400 V

35 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

7 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP65

Coffret de proximité 63A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 29 P - ISO32 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide

Les Atouts de l'article:

Coffret de proximité 63A - IK07
Composé :- d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF- d'un bornier de terre (Viking3)- 2 presse-étoupe 29 P - ISO32
4P
Raccordement par bornes à cage : - 50mm² souple - 70mm² rigide
Capacité nominale des bornes de terre : 50mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables