Legrand - Coffret proximite 100A IK07 3P inter-sectionneur Vistop + bornier terre Viking 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060226251
Réf. Sonepar
00001022625
Réf. Fournisseur
022625
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
100 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
100 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
3.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
puissance de commutation à 400 V
55 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
12 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
Coffret de proximité 100A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 36 P - ISO50 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Les Atouts de l'article:
Coffret de proximité 100A - IK07
Composé :- d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF- d'un bornier de terre (Viking3)- 2 presse-étoupe 36 P - ISO50
3P
Raccordement par bornes à cage : - 50mm² souple - 70mm² rigide
Capacité nominale des bornes de terre : 50mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables