Legrand - Contact auxiliaire precoupure et signalisation O+F pour Vistop 63A a 160A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060227043

Réf. Sonepar

00001022704

Réf. Fournisseur

022704

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

5 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable et intégrable

mode de pose

autre

douille

sans

Contact principal inverseur NO/NF de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A IP2X 5A 250V pour montage d'un deuxième contact O+F - raccordement par cosse 2,58mm

Les Atouts de l'article:

Contact inverseur NO/NF principal de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A pour montage d'un deuxième contact O+F
5A - 250V - IP2X
Equipé d'un contact inverseur NO/NF
Raccordement par cosse 2,58mm

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables