Legrand - Bloc tete lumineuse Osmoz raccordement a vis -12V a 24V alternatif-continu jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060229146
Réf. Sonepar
00001022914
Réf. Fournisseur
022914
Réf. Commerciale
Legrand
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
10.8...26.4 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
jaune
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Oui
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
10.8...26.4 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Bloc lumineux à LEDs pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 12V à 24V alternatif ou continu - jaune IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bloc pour tête lumineuse Osmoz
Jaune - 12V~/= à 24V~/=
Bloc lumineux LEDs
IP20
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables