Legrand - Etrier Osmoz - 3 postes- accessoire - IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'encastrement - 22.5 mm
nombre d'appareils encastrables - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060229641
Réf. Sonepar
00001022964
Réf. Fournisseur
022964
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre d'encastrement
22.5 mm
nombre d'appareils encastrables
6
Etrier Osmoz 3 postes - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Etrier Osmoz 3 postes IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables