Legrand - Sous-ensemble bloc tete non lumineuse Osmoz a vis - NO+NF et etrier 3 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060229764
Réf. Sonepar
00001022976
Réf. Fournisseur
022976
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
fixation frontale
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO+NF et étrier 3 postes - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable NO + NF + étrier 3 postes Bloc de contact avec étrier assemblé IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables