Legrand - Osmoz compo - sous-ensemble bloc - tete non lum - a ressort - NO + NF - 3 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060231057
Réf. Sonepar
00001023105
Réf. Fournisseur
023105
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
fixation frontale
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort NO+NF et étrier 3 postes - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable
NO + NF + étrier 3 postes
Bloc de contact avec étrier assemblé
IP20
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables