Legrand - Mini-commutateur - 3 directions sans position arret - 2P - fixation D22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060235161
Réf. Sonepar
00001023516
Réf. Fournisseur
023516
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
2
courant permanent nominal (Iu)
10 A
nombre de positions de commutation
3
avec position 0
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
400 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
30 x 30 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt 2P 6 contacts - à ouverture positive et double coupure des pôles - valeur maximum en AC21 : 10A - fixation centrale Ø22 sur porte - IP65
Les Atouts de l'article:
Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt 2 pôles - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables