Legrand - Coup de poing a accrochage non lum Osmoz complet IP69 D40 EN 418 - pousser-tirer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060237257
Réf. Sonepar
00001023725
Réf. Fournisseur
023725
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
déverrouillage par traction
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer - rouge - arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet Pousser-tourner - IP69 - Rouge Ø40 (023874 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables