Legrand - Bouton tournant non lumineux a manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 3 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060237318
Réf. Sonepar
00001023731
Réf. Fournisseur
023731
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
1
courant permanent nominal (Iu)
3 A
nombre de positions de commutation
3
avec position 0
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
230 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
appareil complet dans un boîtier
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
classe de protection (IP), face avant
IP66
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet 3 positions fixes 45° + 2NO - noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
Boutons noirs IP69 - Manette
3 positions fixes - 45° + 2NO (023923 + 022974)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables