Legrand - Voyant lumineux Osmoz complet IP69 blanc - 12V a 24V alternatif ou continu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - incolore

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 10.8...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060237707

Réf. Sonepar

00001023770

Réf. Fournisseur

023770

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

incolore

tension de fonctionnement nominale Ue

10.8...26.4 V

type de tension

AC/DC

type de lentille

rond

finition de la douille

LED

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

22 mm

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP66

Voyant lumineux Osmoz complet IP69 blanc 12V à 24V alternatif ou continu - composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux Osmoz complet
IP69 - Blanc
12V~/= à 24V~/= (024160, 022960 et 022910)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables