Legrand - Voyant lumineux Osmoz complet IP69 blanc - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - incolore
tension de fonctionnement nominale Ue - 195.5...264.5 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060237905
Réf. Sonepar
00001023790
Réf. Fournisseur
023790
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
incolore
tension de fonctionnement nominale Ue
195.5...264.5 V
type de tension
AC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP66
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 blanc 230V~ - composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux Osmoz complet
IP69 - Blanc
230V~ (024160, 022960 et 022940)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables