Legrand - Tete coup de poing a impulsion non lumineuse IP69 D40 Osmoz composable - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060238353
Réf. Sonepar
00001023835
Réf. Fournisseur
023835
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable verte équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable
Coup de poing - Ø40 - IP69 - Vert
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables