Legrand - Coup de poing D40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable -rouge

Legrand - Coup de poing D40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable -rouge

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060238827

Réf. Sonepar

00001023882

Réf. Fournisseur

023882

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du bouton

rouge

diamètre du bouchon

40 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de bouton

haut

fonction de commutation encliquetable

Oui

type de lentille

rond

diamètre de trou

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

4X

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Non

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

adapté à un arrêt d'urgence

Non

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Coup de poing à accrochage Osmoz composable
Pousser-tourner coupure d'urgence IP69
Rouge - Ø40
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables