Legrand - Bouton tournant non lum cle n455 IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - argent

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060239602

Réf. Sonepar

00001023960

Réf. Fournisseur

023960

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de positions de commutation

3

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

argent

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22.5 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

chrome

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 noir IP69 Osmoz composable avec 3 positions fixes 45° équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
A clé (n°455) - Noir - 3 positions fixes - 45°
IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables