Legrand - Coup de poing D40 pousser-tirer lum arret d'urgence IP69 Osmoz compo - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060240820
Réf. Sonepar
00001024082
Réf. Fournisseur
024082
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
22.3 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
jaune
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par traction
Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Coup de poing à accrochage lumineux Osmoz composable
Pousser-tirer - Rouge
IP69 - Arrêt d'urgence - Ø40mm - Conforme à la norme ISO 13850
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables