Legrand - Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 0
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060241612
Réf. Sonepar
00001024161
Réf. Fournisseur
024161
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de voyants lumineux encastrables
0
couleur de la lentille
rouge
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
avec bague frontale
Non
finition de la lentille
plat
Voyant lumineux IP69 Osmoz composable rouge équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux Osmoz composable
Rouge
IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables