Legrand - Etiquette Osmoz pour arret d'urgence D80Avec marquage ARRET D'URGENCE - jaune

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - arrêt d'urgence

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - jaune

  • forme - rond

  • diamètre externe - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060241773

Réf. Sonepar

00001024177

Réf. Fournisseur

024177

Réf. Commerciale

Legrand

signification de l'impression

arrêt d'urgence

impression symboles ISO

sans

couleur

jaune

forme

rond

diamètre externe

80 mm

Etiquette Osmoz pour arrêt d'urgence Ø80 avec marquage ARRET D'URGENCE - jaune

Les Atouts de l'article:

Etiquette Osmoz pour arrêt d'urgence Ø80mm
Avec marquage ''ARRET D'URGENCE''
Jaune

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables