Legrand - Boite a boutons vide Osmoz 2 trous - gris

Legrand - Boite a boutons vide Osmoz 2 trous - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060242022

Réf. Sonepar

00001024202

Réf. Fournisseur

024202

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de postes de commande

2

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

indice de protection (IP)

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

4X

largeur

74 mm

hauteur

107 mm

profondeur

47.9 mm

Boîte à boutons vide Osmoz 2 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou

Les Atouts de l'article:

Boîte à boutons vides Osmoz
2 trous - Gris
IP66 - IK07
A équiper de :- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables