Legrand - Osmoz - boite a bouton equipee - 1 trou - coup de poing a cle n 455 D40

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060242152

Réf. Sonepar

00001024215

Réf. Fournisseur

024215

Réf. Commerciale

Legrand

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge Ø40 à clé n°455 + contact NF pour arrêt d'urgence - avec couvercle jaune IP66

Les Atouts de l'article:

Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
IP66 - Couvercle jaune
Equipée de tête et de bloc de contact
Coup de poing rouge à clé n°455 Ø40 + contact NF
Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables