Legrand - Cadre carre Osmoz - petit modele- accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 29.9 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060243180
Réf. Sonepar
00001024318
Réf. Fournisseur
024318
Réf. Commerciale
Legrand
signification de l'impression
sans
impression symboles ISO
sans
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
29.9 mm
hauteur
45 mm
Cadre carré petit modèle pour auxiliaires Osmoz
Les Atouts de l'article:
Cadre carré Osmoz Petit modèle Livré sans insert
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables