Legrand - Insert Osmoz avec texte - alu - petit modele avec marquage ARRET-MARCHE

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 26.4 mm

  • hauteur - 12.3 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060243425

Réf. Sonepar

00001024342

Réf. Fournisseur

024342

Réf. Commerciale

Legrand

impression symboles ISO

sans

couleur

argent

forme

rectangulaire

largeur

26.4 mm

hauteur

12.3 mm

Insert avec texte à enclipser sur un cadre pour auxiliaires Osmoz - alu - petit modèle avec marquage ARRET-MARCHE

Les Atouts de l'article:

Insert Osmoz avec texte
Avec marquage ''ARRET - MARCHE''
Alu
Petit modèle

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables