Legrand - Insert Osmoz avec texte - alu - petit modele avec marquage MANU-O-AUTO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 24.6 mm
hauteur - 12.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060243449
Réf. Sonepar
00001024344
Réf. Fournisseur
024344
Réf. Commerciale
Legrand
impression symboles ISO
sans
couleur
argent
forme
rectangulaire
largeur
24.6 mm
hauteur
12.3 mm
Insert avec texte à enclipser sur un cadre pour auxiliaires Osmoz - alu - petit modèle avec marquage MANU-O-AUTO
Les Atouts de l'article:
Insert Osmoz avec texte Avec marquage ''MANU - O - AUTO'' Alu Petit modèle
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables