Legrand - Disjoncteur magnetothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V - 4P - 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 96...160 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060253486
Réf. Sonepar
00001025348
Réf. Fournisseur
025348
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
96...160 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
tension assignée (Ue)
230...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
400...400 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
560...1600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur de puissance à déclencheur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure Icu 36kA 400V~ - 4P - 160A - thermique réglable de 0,64In à 1In - magnétique réglable de 3,5In à 10In - conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur magnétothermique
Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 4P - In : 160A
Thermique réglable de 0,64In à 1In - Magnétique réglable de 3,5In à 10In
Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel
Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables