Legrand - Disjoncteur boitier moule DPX250-L pouvoir de coupure 100kA 4P 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 100 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 96...160 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060253905
Réf. Sonepar
00001025390
Réf. Fournisseur
025390
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
100 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
96...160 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
tension assignée (Ue)
230...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
560...1600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur de puissance à déclencheur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure Icu 100kA 400V~ - 4P - 160A - thermique réglable de 0,64In à 1In - magnétique réglable de 3,5In à 10In - conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les Atouts de la gamme:
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables