Legrand - Bloc differentiel electronique - DPX3-I630 , DPX3630 - DPX3400AB 3P 630A maximum

Legrand - Bloc differentiel electronique - DPX3-I630 , DPX3630 - DPX3400AB 3P 630A maximum

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 630 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...500 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060260644

Réf. Sonepar

00001026064

Réf. Fournisseur

026064

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

3

courant nominal

630 A

type de courant différentiel

A

tension nominale (Un)

230...500 V

courant de défaut nominal

0.03...3 A

courant de défaut nominal ajustable

Oui

temps de retard max.

3000 ms

temps de retard ajustable

Oui

Bloc différentiel électronique Type A pour DPX³-I630 , DPX³630 et DPX³400AB 3P 630A maximum - 230V~ à 500V~ - sensibilité réglable et plombable - déclenchement réglable - avec bouton de test et bouton de réarmement

Les Atouts de l'article:

Bloc différentiel électronique 230V~ à 500V~ Type A pour DPX³630, DPX³-I630 et DPX³400AB jusqu'à 630A - 3P
Avec :- bouton test - bouton de réarmement
Il est possible de visualiser à distance le déclenchement sur un défaut différentiel en reliant un voyant sur les 2 bornes situées sur le côté du bloc différentiel
Sensibilité réglable et plombable : 0,03A, 0,3A, 1A, 3A - Déclenchement réglable : 0s, 0,3s, 1s, 3s
Contact de signalisation à distance de défaut différentiel - Commutateur d'essais (isolement de l'appareil)

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables