Legrand - Tore pour relais differentiel reference 026088 - D35mm - 70A - maximum 420A

Legrand - Tore pour relais differentiel reference 026088 - D35mm - 70A - maximum 420A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 70 A

  • courant assigné secondaire - 0.03 A

  • diamètre d'ouverture - 35 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060260927

Réf. Sonepar

00001026092

Réf. Fournisseur

026092

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In

70 A

courant assigné secondaire

0.03 A

diamètre d'ouverture

35 mm

facteur de limite de surintensité

FS 5

étalonné

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires

1

Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø35mm - In 70A - I maximum 420A

Les Atouts de l'article:

Tore pour relais différentiel pour disjoncteurs DPX³et inters à déclenchement libre DPX³-I
1 tore par DPX³ ou DPX³-I
Ø35mm
In : 70A
Imax : 420A

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables