Legrand - Contact inverseur ou signal defaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
fonction - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261603
Réf. Sonepar
00001026160
Réf. Fournisseur
026160
Réf. Commerciale
Legrand
finition du raccordement électrique
autre
fonction
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
Contact auxiliaire ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~ pour la signalisation de l'état des contacts ou de l'ouverture des appareils sur défaut
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS
3A - 240V~
Suivant sa position d'insertion dans le boîtier du DPX, le contact inverseur agit soit comme contact auxiliaire, soit comme contact signal défaut
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables