Legrand - Declencheur a emission de tension pour DPX-DPX-I-DPX-IS - 230V-=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261672
Réf. Sonepar
00001026167
Réf. Fournisseur
026167
Réf. Commerciale
Legrand
finition du raccordement électrique
autre
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Oui
Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V= - puissance d'appel 300VA - permet l'ouverture à distance d'un appareil
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à émission de tension pour DPX-IS et DPX250 Tension de la bobine 230V~ Puissance d'appel 300VA
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables