Legrand - Declencheur a mini tension DPX-IS630 et DPX-IS250 - tension bobine 230V

Legrand - Declencheur a mini tension DPX-IS630 et DPX-IS250 - tension bobine 230V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060261733

Réf. Sonepar

00001026173

Réf. Fournisseur

026173

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

finition du raccordement électrique

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Oui

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250 - tension de la bobine 230V~ - puissance consommée 5VA

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250
Tension de la bobine 230V~
Puissance consommée 5VA

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables