Legrand - Declencheur a mini de tension - DPX250-DPX-IS1600 - tension de la bobine 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261832
Réf. Sonepar
00001026183
Réf. Fournisseur
026183
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 230V~ - puissance consommée 5VA - permet l'ouverture instantanée de l'appareil par coupure de l'alimentation de leur bobine
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS1600 et DPX250
Tension de la bobine 230V~
Puissance consommée 5VA
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables