Legrand - Module de temporisation - DPX31600-DPX3-I1600-DPX3630-DPX3-I630 - 400V 3 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 0.8...0.8 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060261917
Réf. Sonepar
00001026191
Réf. Fournisseur
026191
Réf. Commerciale
Legrand
fonction de commutation
temporisé
temps de réglage
0.8...0.8 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
principe de fonctionnement
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
Module de temporisation pour déclencheur à minimum de tension retardé 800ms - 400V~ - 3 modules - empêche les déclenchements intempestifs en cas de microcoupures du réseau
Les Atouts de l'article:
Module de temporisation pour déclencheur à minimum de tension retardé (800ms)
400V~
Avec LED signalant l'activation de la bobine
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables