Legrand - Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL3 reference 020601 ou 020651
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 130.75 mm
largeur - 99 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060262396
Réf. Sonepar
00001026239
Réf. Fournisseur
026239
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
130.75 mm
largeur
99 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail DIN XL³ aluminium ou sur platine
Les Atouts de l'article:
Adaptateur sur rail DIN dans XL³
Pour montage des DPX-IS250
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables