Legrand - Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacite pour DPX-IS630 et DPX3630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060262518
Réf. Sonepar
00001026251
Réf. Fournisseur
026251
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
90 mm
largeur
34 mm
profondeur
59 mm
Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacité pour câble cuivre ou aluminium 2x240mm² (maximum) rigide ou 2x185mm² (maximum) souple pour DPX-IS630 et DPX³630
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacité pour câbles Cu/Al
Pour câble cuivre ou aluminium :- 2x240mm² (maximum) rigide - 2x185mm² (maximum) souple
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables