Legrand - Borne de raccordement (4) DPX-IS250 pour cable nu sans cosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Non
hauteur - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060262884
Réf. Sonepar
00001026288
Réf. Fournisseur
026288
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Non
hauteur
20 mm
largeur
22 mm
profondeur
38 mm
Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosse 185mm² (maximum) rigide ou 150mm² (maximum) souple
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 bornes de raccordement pour câbles Cu/Al
Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosse :- 185mm² (maximum) rigide - 150mm² (maximum) souple
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables