Legrand - Accessoire de verrouillage avec cle plate pour commande brisee DPX3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060262945
Réf. Sonepar
00001026294
Réf. Fournisseur
026294
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
Accessoire de verrouillage avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande rotative déportée pour disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs DPX-IS1600, DPX³1600, DPX-IS630, DPX³630 et DPX250
Les Atouts de l'article:
Barillet pour verrouillage de commande rotative déportée
Avec clé plate n°ABA90GEL6149
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables