Legrand - Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 a declenchement commande frontale - 3P 800A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060265915
Réf. Sonepar
00001026591
Réf. Fournisseur
026591
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
800 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
230...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
800 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
20 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
320 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale 3P 800A livré avec plage de raccordement, cache-vis et rehausse de poignée - fonction cadenassage intégrée dans la poignée
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale
3P - 800A - Reçoit les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme - Peut être associé à un relais différentiel à tore séparé, livré sans déclencheur
Livré avec :- plage de raccordement- cache-vis- rehausse de poignée
Se monte sur platine dans les armoires XL³
Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables