Legrand - Commutateur a cames inter marche-arret PR12 3P 3 contacts fixation vis sur porte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060274023

Réf. Sonepar

00001027402

Réf. Fournisseur

027402

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

16 A

nombre de positions de commutation

2

avec position 0

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

avec retour automatique à la position 0

Non

type de construction de l'appareil

appareil encastré

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Oui

appareil complet dans un boîtier

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

taille du panneau frontal

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant

IP40

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt gamme PR12 - 3P - 3 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt
3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 3 contacts
Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables