Legrand - Commutateur - inverseur avec arret - manette - PR 12 - 4P - fixation D22

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060275488

Réf. Sonepar

00001027548

Réf. Fournisseur

027548

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur

commutateur multi-positions

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

16 A

nombre de positions de commutation

3

avec position 0

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

avec retour automatique à la position 0

Non

type de construction de l'appareil

appareil encastré

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Oui

appareil complet dans un boîtier

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

taille du panneau frontal

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant

IP40

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° manette gamme PR12 - 4P - 8 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation centrale Ø22 sur porte - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
Manette - 4 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 8 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables